- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 研磨材
- 手研磨
- 歯 ヤスリのおすすめ人気ランキング
歯 ヤスリのおすすめ人気ランキング
2026/02/28更新209件の「歯 ヤスリ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ガラス用ヤスリ」、「のこぎり 目立て 道具」、「ノコギリ研ぎ」などの商品も取り扱っております。
のこ刃の目立て修正に使用します。両刃ヤスリの素形材にダイヤモンドを電着し、のこ刃の再生が手早くできます。
粒度
#300
全長(mm)
140
ヤスリの長さ(mm)
50
セット内容
平(幅5.7、厚さ1.7)mm、半丸(幅5.9、厚さ2.0)mm、丸(Φ3.4)mm、三角(幅4.0)mm、四角(幅3.0)mm
適合材
鉄工、セラミック、ガラスなど
アングルネックと2段階のフラット毛が奥歯の奥にしっかり届き、きちんと磨けます。レギュラーよりもちょっとコンパクトなヘッドサイズ。
対象
大人用
超硬合金、焼入鋼、セラミック、ガラス、強化プラスチック等の硬質材の研削加工に最適。ダイヤモンド砥粒の切れ味が最後まで持続します。独自に開発した電着技術で安定した状態でヤスリ台金に強固に保持されているため、最初の鋭い切れ味が最後まで保持します。台金に弾力があり被削材にフィットします。
用途各種金型の仕上げ・修正・R取り・各種刃物の研削・ガラス・セラミックス・あらゆる硬質材料の研削に最適です。
粒度
170
形状
平型
適合材
各種金型、各種刃物、ガラス、セラミックスなど
付属品
先端アーバー8種、ヤスリペーパー180番・240番・400番×各1シート(各シートに4種類の形状が各5枚)
寸法(mm)
220
消費電力(W)
15
振動数(min-1)
6800(先端)
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
Ni電着法によりダイヤ粒度を固定。
密着度・研削度・耐摩耗度等の性能アップしました。
高級台金を使用し、更に高品質のダイヤモンドパウダーを使用しています。
高い切削性能はもちろん、高耐久でクオリティーの高い切削が可能です
用途セラミックス、超硬金属、焼入鋼などの高硬度材料に。
金型の仕上げ、加工修正に。
対応材質
硬化鉄系金属、石・ガラスなど
奥歯の裏までぴったりフィット。
ブラッシングのしにくさから歯垢が残りやすく、もっとも失いやすいといわれる奥歯を、奥歯の裏側からしっかりと磨き上げます。
横長のブラシでせまい奥歯の裏側にも入り込む。
二段階グリップで、奥の奥まで楽々スムーズ。
ネックが細いので小回りが利くから動きやすい。
毛のかたさ
ふつう
表面ダイヤモンドコーティングにより研削度・耐摩耗性がアップ。
木柄は手になじみやすく、滑りにくく作業効率アップ。
材質
本体:スチール/表面ダイヤモンドコーティング グリップ:木
粒度
#320
通常品より若干目が荒い仕様になっていますので、研削力に優れています。目形状は単目になっています。硬度が高いので、硬い鋼材も加工できます。木柄付きですのですぐにご使用になれます。
用途鋸刃の目立修正。鋼材の加工。ガラス等の加工。
目の粗さ
並目(中目)
適合材
鋸刃・鋼材・ガラス等
目形状は単目になっています。硬度が高いので、硬い鋼材も加工できます。
用途のこ刃の目立て修正,鋼材の加工,ガラスなどの加工に。
ペングリップに最適な、ラバー付きハンドル。指にぴったりフィットするので、余計な力がかからず、効果的にブラッシングできます。また、パームグリップにも対応しています。
ワンタフトで最後臼歯の遠心面や矯正装置の清掃に適しています。
奥歯の内側や外側、歯並びの悪いところなど、通常のハブラシでは届かないポイントを集中して清掃できるタイプです。
材質
ナイロン
タイプ
ふつう
耐熱温度(℃)
80
アズワン品番
64-1233-50
1本
¥239
税込¥263
当日出荷
硬い刃先も短時間で鮮やかに研磨。
目の粗さ
#300
粒度
300
1.奥歯のさらに奥まで届く極薄ヘッド
薄さ2.6mmの「極薄ヘッド」が特にみがきにくい奥歯の奥まで届いて、きちんと歯垢(プラーク)を落とす。
2.お口の状況やみがき方に合わせて選べる2つのヘッド形状
3.すき間にフィット&歯垢(プラーク)をしっかりかき出す弾力フィット毛
4.六角形スリムハンドル
軽い力で小刻みに動かしやすい、ペングリップのみがき方に適した設計。
5.歯科衛生士の80%以上が「理想的なカタチ」と回答しています。
ブラッシングの専門家である歯科衛生士100人に調査したところ、80%以上の方々が奥歯の奥をみがく「理想的なカタチ」だと回答しています。※1
※1:ライオン調べ 調査期間:2012/4/7~2012/4/13 調査人数:歯科医師モニターの医院に勤務する歯科衛生士100人 調査方法:7日間のホームユーステスト 問「お使いいただいたテスト品にいて、以下の項目ごとにみると理想的な設計だと思われますか。」 b「奥歯の奥(最後臼歯遠心面)のみがきやすさ」結果「非常にそう思う」~「ややそう思う」84%
6.お好みで選べるヘッドのサイズと毛のかたさ
ヘッドのサイズは「超コンパクト」と「コンパクト」と「レギュラー」
毛のかたさは「ふつう」「やわらかめ」
●日本歯科医師会は本製品の品質を保証し責任を負うものではありません。
両面で#150と#320を使い分けできるので、荒砥ぎから仕上げまでが1本で可能!
用途刃物研磨
全長(mm)
215
刃長(mm)
110
刃幅(mm)
20
刃厚(mm)
2
粒度
#150/#320
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.3MB)
1本
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
研磨に最適なダイヤモンドパウダーを基材に電着させています。通常ヤスリでは研削出来ない超硬合金、高度焼入鋼、セラミックス等の難削材の加工が出来ます。基材はメッキを施し、防錆処理をしています。
用途鋸・チップソーの目立て、ガラス・陶磁器等の研磨用。
粒度
300番相当
形状
両刃
荒砥ぎと仕上げがこれ1本で可能です。女性でも簡単に使用できる設計です。
用途鎌・鋏・草刈刃等の刃物研磨
全長(mm)
215
刃長(mm)
110
刃幅(mm)
20
形状
平
1本
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷